Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 016 /S -/TC /V

  • ERIKS:12413401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,50 €/ Unitéhors TVA

200,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
10 mm