Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 016 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12413404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,30 €/ Unitéhors TVA

62,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
10 mm