Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 010 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12411630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,00 €/ Unitéhors TVA

43,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d8
3 mm
I4
10 mm