Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 100 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12425549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

653,50 €/ Unitéhors TVA

790,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
15.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
123.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
100 mm
d7
123.3 mm
I4
15.8 mm