Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 090 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

594,00 €/ Unitéhors TVA

718,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur totale
14.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
114 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
90 mm
d7
114 mm
I4
14.8 mm