Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 085 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

523,50 €/ Unitéhors TVA

633,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
14.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
109 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
85 mm
d7
109 mm
I4
14.8 mm