Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 080 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

452,00 €/ Unitéhors TVA

546,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
80 mm
d7
104 mm
I4
15 mm