Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 068 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
13.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
91.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
68 mm
d7
91.5 mm
I4
13.7 mm