Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 065 /S -/TC /E

  • ERIKS:12422729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
65 mm
d7
85.4 mm
I4
13 mm