Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 060 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12422152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

324,00 €/ Unitéhors TVA

392,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
13.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
80.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
60 mm
d7
80.4 mm
I4
13.3 mm