Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 058 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

311,00 €/ Unitéhors TVA

376,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
13.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
78.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
58 mm
d7
78.4 mm
I4
13.3 mm