Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 055 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

313,00 €/ Unitéhors TVA

378,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
13.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
55 mm
d7
75.4 mm
I4
13.3 mm