300,50 €/ Unitéhors TVA
363,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 53 mm |
Longueur totale | 12.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 72.3 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SAO |
d1 | 53 mm |
d7 | 72.3 mm |
I4 | 12.3 mm |