Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 050 /S -/TC /N

  • ERIKS:12420650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
11.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
50 mm
d7
69.3 mm
I4
11.6 mm