Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 048 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12420300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,00 €/ Unitéhors TVA

337,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
11.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
68.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
48 mm
d7
68.4 mm
I4
11.6 mm