Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 045 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
11.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
64 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
45 mm
d7
64 mm
I4
11.6 mm