Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 042 /S -/TC /E

  • ERIKS:12419166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

325,00 €/ Unitéhors TVA

393,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
42 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
62 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
42 mm
d7
62 mm
I4
12 mm