Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 040 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,50 €/ Unitéhors TVA

316,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
10.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
10.8 mm