Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 038 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12418519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
55 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
38 mm
d7
55 mm
I4
10.3 mm