Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 035 /S -/TC /N

  • ERIKS:12418125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,50 €/ Unitéhors TVA

350,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
52 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
35 mm
d7
52 mm
I4
11 mm