Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
52 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
35 mm
d7
52 mm
I4
11 mm