Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 032 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12417289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
10.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10.5 mm