Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 028 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,00 €/ Unitéhors TVA

302,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
28 mm
d7
42 mm
I4
9 mm