Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 025 /S -/SIC/N

  • ERIKS:10033305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

188,50 €

-

5+

160,23 €

15.00%

10+

150,80 €

20.00%

20+

141,38 €

25.00%

35+

131,95 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
25 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm