Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 024 /S -/TC /V

  • ERIKS:12415386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
24 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
24 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm