Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 019 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12414008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,90 €/ Unitéhors TVA

71,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
19 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
19 mm
d7
31 mm
I4
7.5 mm