Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 018 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12413828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,00 €/ Unitéhors TVA

170,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
8 mm
Diamètre chambre partie fixe
30 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
18 mm
d7
30 mm
I4
8 mm