Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 016 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
16 mm
d7
28 mm
I4
7.5 mm