Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 015 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
15 mm
d7
24.6 mm
I4
6.6 mm