Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 014 /S -/TC /V

  • ERIKS:12412631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,50 €/ Unitéhors TVA

200,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
5.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAO
d1
14 mm
d7
24.6 mm
I4
5.6 mm