Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 014 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12412619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
5.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SAO
d1
14 mm
d7
24.6 mm
I4
5.6 mm