36,00 €/ Unitéhors TVA
43,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 5.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 21.6 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SAO |
d1 | 12 mm |
d7 | 21.6 mm |
I4 | 5.6 mm |