Eriks

Garniture mécanique contreface SAO 010 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12411632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAO
d1
10 mm
d7
19.2 mm
I4
6.6 mm