Eriks

Garniture mécanique BGOSL 080 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 450,00 €/ Unitéhors TVA

1 754,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
44.3 mm
Longueur totale partie fixe
15.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm
d8
4 mm