Eriks

Garniture mécanique BGOSL 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

912,50 €/ Unitéhors TVA

1 104,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
96 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
44.7 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm
d8
4 mm