Eriks

Garniture mécanique BGOSL 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

637,00 €/ Unitéhors TVA

770,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm