Eriks

Garniture mécanique BGOSL 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

408,00 €/ Unitéhors TVA

493,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm