Eriks

Garniture mécanique BGOSL 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

502,50 €/ Unitéhors TVA

608,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm