Eriks

Garniture mécanique BGOSL 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

423,50 €/ Unitéhors TVA

512,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm