Eriks

Garniture mécanique BGOSL 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,50 €/ Unitéhors TVA

322,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm