Eriks

Garniture mécanique BGOSL 035 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,50 €/ Unitéhors TVA

229,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm