Eriks

Garniture mécanique BGOSL 030 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12416643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,00 €/ Unitéhors TVA

450,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm