130,00 €/ Unitéhors TVA
157,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BGOSL |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Type | BGOSL |
Longueur totale installée | 37.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 36 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 37 mm |
Longueur totale partie rotative | 27.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 27.5 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |