Eriks

Garniture mécanique BGOSL 020 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOSL
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BGOSL
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm