Eriks

Garniture mécanique BGOS 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 068,00 €/ Unitéhors TVA

1 292,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
108 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
44.3 mm
Longueur totale partie fixe
15.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm