Eriks

Garniture mécanique BGOS 070 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

769,50 €/ Unitéhors TVA

931,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
44.7 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm