Eriks

Garniture mécanique BGOS 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

905,00 €/ Unitéhors TVA

1 095,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
37.2 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
37.2 mm
I4
15.3 mm