Eriks

Garniture mécanique BGOS 063 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

666,50 €/ Unitéhors TVA

806,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
83 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
83 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm