Eriks

Garniture mécanique BGOS 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

362,50 €/ Unitéhors TVA

438,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm