Eriks

Garniture mécanique BGOS 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
34 mm
I4
11 mm